富士グローブ
牛床革手袋EX-380
袖口マジック式で手にフィットします。
ソフトな使用感です。
洗っても硬くなりにくいです。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.3
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジック
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182431
5364
855-5200
M
21.5
8.7
21
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182440
5365
855-5201
L
22.5
9
23
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
14182449
5366
855-5202
LL
23.5
9.3
26
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください