富士グローブ
牛床革オイル加工手袋JS-328
指先ピッタリタイプです。
磨耗の激しい部分を人工皮革で大きく補強したマジックタイプです。
洗っても硬くなりにくいです。
用途
建築・土木、配線・塗装。
電気配線工事。
その他
【当て】あり
トラスコ品番
855-5205
材質
牛床革(オイル加工)、補強当:人工皮革
厚さ(mm)
1.2
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジック
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182370
5340
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください