富士グローブ
牛床革背縫手袋EX-680
耐摩耗性に優れています。
ソフトな使用感です。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.3
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
背縫い
袖口仕様
袖なし
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182397
5358
855-5197
M
22.5
7.5
24
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182406
5359
855-5198
L
23.5
8.5
25
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
14182415
5360
855-5199
LL
24.5
9.5
27
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください