富士グローブ
牛床革手袋No.181(手のひら内綿付)
耐久性に優れハードワークに最適です。
手のひら部内綿付です。
甲側は帆布を使用し、曲げやすくむれずに使いやすくしています。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
材質
牛床革、甲:帆布、インナー:綿
厚さ(mm)
1.3
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
袖なし
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14181828
1821
855-5192
イエロー
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14181837
1824
855-5193
グリーン
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください