富士グローブ
牛床革手袋TZ-330
耐久性・耐熱性に優れハードワークに最適です。
手のひら内側は人工皮革補強で二重補強になっています。
爽やかなはき心地です。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
その他
【当て】内側人工皮革補強
材質
牛床革、インナー:人工皮革
厚さ(mm)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
内縫い
袖口仕様
マジック
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14181749
1740
855-5175
M
22.5
7.6
23
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14181758
1742
855-5177
LL
23.5
8.4
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください