富士グローブ
牛床革手袋MO-90(内縫い特大当付)
手のひら特大当付で耐久性が非常に優れています。
耐久性に優れ、ハードワークに最適です。
内縫いで糸切れもしにくくなっています。
柔らかな床革を使用し、切創や摩耗・摩擦強く丈夫です。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
その他
【当て】特大当て付
トラスコ品番
855-5203
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.4
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
内縫い
袖口仕様
袖なし
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182537
5858
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください