富士グローブ
牛床革手袋EX-120
耐久性に優れハードワークに最適です。
通気性の良い甲メリヤスです。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
材質
牛床革、甲部:綿
厚さ(mm)
1.2
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
パイルゴム
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14181688
1226
855-5164
L
23.5
8
22
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
14181697
1229
855-5165
LL
24.5
8.5
24
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください