富士グローブ
牛床革オイル加工手袋オイル22
オイル加工で柔らかく、洗っても硬くなりません。
用途
建築・土木、配線・塗装。
電気配線工事。
トラスコ品番
855-5210
材質
手のひら部:牛床革(オイル加工)、甲部:綿、袖部:パイルゴム
厚さ(mm)
1.2
色
グリーン/ホワイト
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
ゴムタック
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182388
5355
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください