富士グローブ
国産牛本革手袋PH-36 迷彩(当付)
国産牛革使用で手によく馴染みます。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途
防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
材質
国産牛本革
厚さ(mm)
0.7~0.8
色
迷彩
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182230
5142
855-5094
M
22
7.8
21
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182239
5146
855-5095
L
23
8.1
22
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182248
5182
855-5096
LL
24
8.4
23
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182257
5187
855-5097
3L
25
8.8
24
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください