曜日別特売

国産牛本革手袋QT-103

国産牛本革手袋QT-103 - 富士グローブ国産牛本革手袋QT-103 - 富士グローブ

柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで、指先までフィットします。
甲部は本革の風合いを持つ日本製PUを使用しています。
手のひら部は柔らかな日本製で、使うほどに手に馴染みます。
マジック付きで手首をしっかり固定します。

用途
指先を使う細かな作業全般に。
配線・配管工事に。
内装工事に。
重機操作に。
材質手のひら:国産牛本革、手甲部:日本製合成皮革、手甲部、指の関節部、指のサイド:伸縮ジャージ厚さ(mm)0.7~0.8袖口仕様マジック内容量1双
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141850913652167-3155オレンジS218
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
141851003653167-3161オレンジM21.58.2
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
141851093654167-3162オレンジL228.5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
141851183655167-3157オレンジLL238.8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
141851273657167-3164ブルーM21.58.2
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
141851363658167-3168ブルーL228.5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
141851453659167-3163ブルーLL238.8
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする