曜日別特売

国産牛本革手袋J-402

国産牛本革手袋J-402 - 富士グローブ

国産牛革使用で手によく馴染みます。
女性向け小さめサイズです。
サイズでバイヤス色が違います。

用途電気配線、組立作業に。トラスコ品番855-5109材質国産牛本革厚さ(mm)0.7ホワイト、【リスト】パープルサイズM入数(双)1全長(cm)21.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19袖口仕様手首絞り内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141823095227
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする