国産牛本革手袋TG-305

国産牛本革手袋TG-305 - 富士グローブ

国産牛革使用で手に馴染みます。
甲側全面ジャージで通気性抜群です。
縫い目がなく破れにくい、手の平シームレス形状です。(特許取得済)
PU指先補強で破れにくく、細かい作業も行えます。

用途電気配線、組立作業に。トラスコ品番855-5073材質国産牛本革、甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.7ブラック/レッドサイズLL全長(cm)23中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22袖口仕様マジック内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141820563648
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする