富士グローブ
国産牛本革手袋J-401
国産牛革使用で手によく馴染みます。
女性向け小さめサイズです。
パイルゴム袖マジック式で手首に優しくフィットします。
サイズで甲の色が違います。
用途
電気配線、組立作業に。
袖口仕様
マジック
材質
国産牛本革、甲部:綿
厚さ(mm)
0.7~0.8
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(cm)
中指長(cm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182291
5224
S
0.7~0.8
20
7.5
オリーブ
855-5106
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182300
5225
M
0.7~0.8
21
7.9
ピンク
855-5107
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください