富士グローブ
牛本革手袋MO-132
従来の1.5倍の厚みがあり耐久性に優れています。
牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途
機械工具、整備作業に。
材質
牛本革
厚さ(mm)
1.2
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182458
5404
855-5110
L
22
8.2
21
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
14182467
5405
855-5111
LL
23.5
8.7
22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください