曜日別特売

国産牛本革手袋レインジャーワイド(特大当付)

国産牛本革手袋レインジャーワイド(特大当付) - 富士グローブ

国産牛革使用で手によく馴染みます。
手のひら特大当付でタフな作業にも安心です。

用途機械工具、整備作業に。袖口仕様マジック材質国産牛本革その他【当て】特大当て付厚さ(mm)0.7内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141820293607L0.723.58.321855-5069
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
141820383622LL0.724.58.723855-5070
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
141820473626M0.723820855-5068
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする