曜日別特売

国産牛本革手袋PH-22 迷彩

国産牛本革手袋PH-22 迷彩 - 富士グローブ

国産牛革使用で手によく馴染む迷彩手袋です。
袖口ストレートで着脱が容易です。

用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。その他【当て】なし材質国産牛本革厚さ(mm)0.7~0.8迷彩袖口仕様袖なし内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141822215116855-5074L238.223
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
141822665190855-5076M227.822
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
141822755191855-50773L24.58.926
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする