富士グローブ
国産牛本革手袋PH-36 茶迷彩(当付)
国産牛革使用で手によく馴染みます。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途
防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
その他
【当て】あり
材質
国産牛本革
厚さ(mm)
0.7
色
茶迷彩
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182318
5251
855-5102
M
22
7.8
21
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182327
5252
855-5103
L
23
8.1
22
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182336
5253
855-5104
LL
24
8.4
23
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください