富士グローブ
合皮手袋デジレッド・デジブラック
マジック付で手首にフィットします。
ムレにくい背抜きタイプです。
洗濯可能で素早く乾きます。
トラスコ品番
855-5271
材質
合成皮革、手の甲部:ポリエステル
厚さ(mm)
0.7
色
レッド
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
19.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
パイルゴムマジック
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14181566
0915
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください