富士グローブ
合皮手袋PS-991 プロソウル
PU生地でグリップ力に優れます。
薄手で素手感覚のフィット感です。
甲部はSBRゴムで曲げやすいナックルガード付きです。
洗濯可能で素早く乾きます。
用途
軽作業用、組立作業。
配線工事。
トラスコ品番
855-5232
材質
手のひら部:合成皮革、手の甲部:ポリエステル、ナックル補強部:SBR
厚さ(mm)
0.6
色
ブラック
サイズ
LL
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
パイルゴムマジック
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182589
7518
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください