ユタカメイク
PE透明糸入りシート
紫外線安定剤入りで耐候性が良いシートです。
(紫外線はカットしません)
PE製で軽量、扱いやすいです。
用途
各種カバーや間仕切りなど。
トラスコ品番
396-2444
材質
シート:ポリエチレン(PE糸入り)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
厚さ(mm)
0.22
色
透明
長さ(m)
5.4
ハトメ数
20
引張強度
縦508N/5cm、横454N/5cm
引裂強度(N)
【縦】287【横】213
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
3.6
ハトメ内径(mm)
12
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14185967
B-313
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください