ニイタカ
除菌・漂白剤ニイタカブリーチ
塩素系の除菌・漂白剤です。
まな板の黄ばみ汚れに効果を発揮します。
用途
油汚れの染み込んだふきん、おしぼりの漂白・除菌に。
トラスコ品番
819-4081
材質
次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6%)、界面活性剤、水酸化ナトリウム
幅(mm)
206
高さ(mm)
290
奥行(mm)
132
容量(L)
5.5
容量(kg)
5.5
使用の目安
ふきんの漂白時:水10Lに対し原液60mlまな板の漂白時:水10Lに対し、原液100ml
内容量
1個
注意
※保護メガネ・マスク・ゴム手袋の着用、色柄物の繊維製品・金属製の容器や用具・メラミン食器には使用しない、その他薬剤と混ぜない
※使用量の目安:水10Lに原液60~100ml
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14181968
234030
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください