大日商
木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用
切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。
1分間に約20000~25000回転で切削できます。
用途
被削材:木質系材料、石こうボードなど。
木材系材料・樹脂系(人造大理石)材料の穴掘り、溝掘り、切り抜き作業に最適です。
仕様
使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)
トラスコ品番
397-3824
材質
刃先:超硬チップ
軸径(Φmm)
12
刃数
2枚
全長(mm)
75
刃長(mm)
30、下部:30
刃径(Φmm)
下部:18
刃径(mm)
18
内容量
1本
注意
※電気ドリルやボール盤では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184077
S1218
¥
6,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください