日動電工
防鳥用品くるっとガード
振り子タイプで鳥をとまらせません。
連結が可能です。
用途
鳥害防止対策商品
トラスコ品番
498-3602
材質
連結部:ポリカペット樹脂、テグス:対候性ナイロン
長さ(mm)
500
幅(mm)
105
厚さ(mm)
105
色
グレー
高さ(mm)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14183386
KG-A
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください