日動電工
防鳥用品くるっとガード 連結具
振り子タイプで鳥をとまらせません。
連結が可能です。
用途
鳥害防止対策商品
トラスコ品番
498-3611
材質
ポリカペット樹脂
長さ(mm)
80
幅(mm)
80
色
グレー
高さ(mm)
77.5
適合内径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14183395
KG-S
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください