FA用DINレール取付AC-DC電源DLPシリーズ

FA用DINレール取付AC-DC電源DLPシリーズ - TDKラムダ

DINレールに対応しています。
電力変換効率87%、高電力密度 0.21W/[[CM3]]です。
電圧低下アラームランプを標準装備しています。
動作周囲温度は-10~+50℃で100%負荷使用可能です。

用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に。高さ(mm)97奥行(mm)110定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)AC85~132/170~265RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
最大出力(W)
最大出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14182957DLP100-24-1440-27076098.44.1
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
14182966DLP120-24-1440-2715601205
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182975DLP75-24-1440-27405074.43.1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする