コーニング
解体可能型レジン 7771J
シリコーンレジンが端子とケーブルのすき間に入り込み硬化します。
優れた防水性、耐候性、難燃性を発揮します。
手で解体可能です。
用途
ケーブル接続部。
配電盤。
端子台。
屋外の電気設備防水、防錆。
トラスコ品番
479-8091
材質
シリコーン樹脂
色
透明
容量(g)
400
硬化時間(時間)
8(23℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14185206
7771J C
¥
11,490
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください