デンカエレクトロン
油圧ホース用保護チューブ 10m
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途
産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。
材質
ナイロンマルチフィラメント
長さ(mm)
10
色
黒
長さ(m)
10
内容量
1巻
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
208-1533
208-1534
208-1535
208-1536
208-1537
208-1538
208-1540
208-1541
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14185337
YHK-030-10
208-1533
30±2(内径)
19
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14185346
YHK-040-10
208-1534
40±2(内径)
25
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
14185355
YHK-050-10
208-1535
50±2(内径)
31
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14185371
YHK-060-10
208-1536
60±2(内径)
38
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
14185380
YHK-070-10
208-1537
70±2(内径)
44
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14185389
YHK-080-10
208-1538
80±2(内径)
50
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14185398
YHK-100-10
208-1540
100±2(内径)
60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14185407
YHK-145-10
208-1541
145±2(内径)
90
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください