デンカエレクトロン
油圧ホース用保護チューブ 20m
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途
産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。
材質
ナイロンマルチフィラメント
長さ(mm)
20
色
黒
長さ(m)
20
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14185416
YHK-030-20
208-1542
30±2(内径)
19
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14185425
YHK-040-20
208-1543
40±2(内径)
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
14185441
YHK-050-20
208-1544
50±2(内径)
31
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
14185450
YHK-060-20
208-1545
60±2(内径)
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
14185459
YHK-070-20
208-1546
70±2(内径)
44
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14185468
YHK-080-20
208-1548
80±2(内径)
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
14185477
YHK-100-20
208-1549
100±2(内径)
60
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
14185486
YHK-145-20
208-1550
145±2(内径)
90
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください