LD規格袋

LD規格袋 - ジャパックス

0.03mm厚のスタンダードタイプです。
用途に合わせて使い方いろいろ。

用途食品などの整理整頓にトラスコ品番453-6001材質LLDPE厚さ(mm)0.03透明縦(mm)450横(mm)300内容量1冊
注意
※複数の国で製造しているため他の製造国が届く場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14186186K-15
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする