曜日別特売

3本指出しすべり止手袋

3本指出しすべり止手袋 - 丸和ケミカル3本指出しすべり止手袋 - 丸和ケミカル

素手感覚が必要な細かな作業に最適です。
手のひらはすべり止め付でしっかりと物を握れます。
綿100%で吸汗性があり肌にも優しいタイプです。

用途検査、窓口業務、軽作業。トラスコ品番336-5697材質手袋部:綿100%、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1.5ホワイト、【リスト】ホワイトサイズフリータイプ3本指出し全長(cm)24中指長(cm)3手のひらまわり(cm)20ゲージ数10内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1418199535
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする