日本統計機
小型グラフ
営業成績や在庫管理に最適です。
ツマミを持って上下にスライドすることでグラフ棒の長さを変えられます。
縦・横に使用できます。
水性OHPマーカー付です。
材質
フレーム:アルミ、表面:再生ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂、テープ:ポリエステル
高さ(mm)
553
奥行(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
列数
テープ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184251
SG220
463-9693
454
20
橙・緑
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14184260
SG316
463-9715
478
16
橙・オリーブ・緑
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください