全身化学防護服マイクロケム5000

全身化学防護服マイクロケム5000 - 重松製作所

アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。
二重ファスナー、二重袖です。
フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。

用途
石油化学製品。
工業用タンク内清掃。
毒劇物対策用。
トラスコ品番449-3656材質ポリプロピレン(PP)、多層特殊フィルムオレンジサイズXL胸囲(cm)108~116適応身長(cm)182~188適応胸囲(cm)108~116内容量1着
注意
※一回だけの使用を推奨しています。
※サイズは海外規格のため寸法表を確認してください。
※マスク、手袋、靴は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14183481MC5000-XL
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする