i-Zucc シューズラック

i-Zucc シューズラック - 不動技研i-Zucc シューズラック - 不動技研i-Zucc シューズラック - 不動技研i-Zucc シューズラック - 不動技研i-Zucc シューズラック - 不動技研i-Zucc シューズラック - 不動技研

玄関先でも邪魔にならないスリムなシューズラックです。
靴・傘・屋外用品などをまとめて整理することができます。
一段あたり高さ21cmあり取り出しやすく、ハイカットシューズも収納可能です。
お手入れのしやすいプラスチック製です。

用途靴・傘・屋外用品の収納に。トラスコ品番399-1478材質ポリプロピレンホワイト高さ(mm)750タイプ4人用奥行(mm)296間口(mm)338RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14185976010076
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする