曜日別特売

難燃タオル

難燃タオル - 日本エンコン

特殊な加工により難燃性を高めたタオルです。
綿100%の風合いを保っています。

用途製鉄所、鉄工所、造船所などの作業現場に。トラスコ品番855-9251材質綿100%(難燃加工綿)厚さ(mm)約1.4グリーン幅(cm)95長さ(cm)40内容量1枚
注意
※不燃物ではありません。
※塩素漂白は使用しないでください。
※洗濯には洗濯石けんを使用しないで、衣料用合成洗剤をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14183578NE-5200
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする