薄口モンキーレンチ

薄口モンキーレンチ - IREGA

ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。
目盛付です。
薄口タイプです。(ジョー厚さ:2.5mm)

トラスコ品番114-6880材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)161最大口開き(mm)24内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1418482992WXS-6
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする