レザーマン
SIGNAL
レザーマン初の機能となる、ファイヤースターターと救難ホイッスルを装備し、災害時により有効な製品です。
LTJマーク付、25年保証です。
ペンチ、ナイフ、鋸、ハンマーなどの工具機能にも優れています。
用途
防災、携帯工具、アウトドアに。
付属品
ナイロンケース
トラスコ品番
778-6026
材質
本体:ステンレススチール
全長(mm)
114
色
シルバー
内容
ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、154CM取替式ワイヤーカッター、154CM取替式ハードワイヤーカッター、420HC直刃波刃コンボナイフ、ノコギリ、ハンマー、救難ホイッスル、ファイヤースターター、六角ビットドライバー、ラージビットドライバー、ボックスレンチ2種、カラビナ、ダイヤモンドコーティングシャープナー、紐通し穴付きキリ、栓抜き/缶切り、ワイヤーストッパー、ポケットクリップ
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184269
SIG-N
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください