曜日別特売

単管カバー パイプガード(反射式)

単管カバー パイプガード(反射式) - アラオ単管カバー パイプガード(反射式) - アラオ

クッション材使用のため安全です。
反射シールで夜間でもよく目立ちます。
縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。

トラスコ品番489-7901材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)約18黄/黒長さ(m)1適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)68内径(mm)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14182659AR-090
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする