DJI
CrystalSky インテリジェントバッテリー
低温でも優れた放電性能を発揮し、素早く充電します。
トラスコ品番
114-5266
適合機種
CrystalSky
材質
バッテリータイプ::LiPo
出力(W)
37.39
電圧(V)
7.6
バッテリー容量(mAh)
4920
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14185739
145827
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください