DJI
DJI バッテリーセーフバッグ
バッテリーの保管、持ち運び時にご使用ください。
適合機種
DJIバッテリー各種
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14185775
150616
137-2164
65 ※バッテリーが入った状態
186
226
Phantom 2個、Inspire2 2個、Mavic 3個
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
14185791
150623
137-2165
45 ※バッテリーが入った状態
166
178
Phantom 1個、Inspire2 1個、Mavic 2個
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください