オーツカ
LED照明拡大鏡SKKL-B型
レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式(交換レンズシステム)になっています。
交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。
用途
外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)
セット内容
レンズカバー
材質
レンズ:ガラス
幅(mm)
188
高さ(mm)
331
奥行(mm)
320
電源(V)
AC100~240(※125~240はACプラグ付コードの変更が必要)
消費電力(W)
7
全高(mm)
331
アーム長さ(mm)
未装備
光源
LED
内容量
1台
注意
※取扱説明書に記載された「警告」、及び「注意」事項
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184278
SKKL-BX3
795-8650
レンズ:Φ130
3
¥
45,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
14184287
SKKL-BX6
817-9134
レンズ:Φ105
6
¥
67,200
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください