曜日別特売

PORISHハンガー

PORISHハンガー - TENMA(天馬)PORISHハンガー - TENMA(天馬)

”洗濯物干しがラクになる”をテーマに設計されたピンチが絡まない角ハンガーです。
プラスチックの中でも最高の耐衝撃性をもつ「ポリカーボネート」を使用しています。

用途物干しハンガーとして。トラスコ品番390-7184材質本体:アルミ・ポリプロピレン、フック・ピンチ:ポリカーボネート、スペーサー:ポリプロピレン、補助フック:ステンレス幅(mm)750ホワイトブルー高さ(mm)250奥行(mm)360耐荷重(kg)8ピンチ数48個内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14185958811000850
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする