太洋
抗菌・防カビシートきになるニオイトリ
靴やブーツの中のカビ菌や雑菌の繁殖を抑制し、嫌なニオイを防止します。
効能が薄れてくるとシートの色が薄くなり、交換時期をお知らせします。
用途
靴の消臭、防カビに。
トラスコ品番
114-9949
セット内容
抗菌・防カビシート3枚、紐3本、不織布6枚
材質
パルプ、PCMX、不織布
幅(mm)
68
色
緑・青・オレンジ
高さ(mm)
54
奥行(mm)
1.4
有効期間
約90日(使用条件で異なります)
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184838
N-S3BGR
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください