曜日別特売

nu board

nu board - 欧文印刷nu board - 欧文印刷nu board - 欧文印刷nu board - 欧文印刷nu board - 欧文印刷nu board - 欧文印刷nu board - 欧文印刷nu board - 欧文印刷

持ち運びに便利なリングノート形式のホワイトボードです。
ボード面には紙のホワイトボードとして定評のある「消せる紙」を使用しています。
各ページにクリアファイルと同じ材質の半透明シートを添付した2層構造が特長です。

用途新書判はメモに、A4判は個人用に、A3判はミーティングに使えます。付属品ホワイトボードマーカー材質紙・ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(PET)白地・【板面】白繰り返し・詰め替え対応内容量1冊
注意
※ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※本製品は紙製ですので極端な湿気と乾燥を嫌います。
※エアコンの風が直接吹き付けるような場所に置くことは避けてください。
※ボード、シート面とも7日間程度で消えにくくなります。
※書いたものが消えにくい場合はホワイトボードクリーナー、またはアルコール分を含んだウェットティッシュをお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
内容
縦(mm)
横(mm)
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14185258NGSH03FN08194-8118ホワイトボード8ページ、透明シート5枚【板面】178【板面】104【板面】104×178
1,380
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
14185267NGA403FN08194-8120ホワイトボード8ページ、半透明シート8枚【板面】301【板面】223【板面】223×301
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
14185276NGA302FN08194-8121ホワイトボード8ページ、半透明シート8枚【板面】310【板面】425【板面】425×310
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする