耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382

耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382 - MAPA耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382 - MAPA耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382 - MAPA

コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。
独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。

材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.95ブルー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X内容量1袋(12双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1418754134382049682-7259L236
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
1418755034382040682-7277XL260
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする