耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381

耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 - MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 - MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 - MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 - MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 - MAPA

コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。
独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。
ライナーとシェルが分離したユニークな構造により、液体をからの保護性能を高めています。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。

材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.95ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKLOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格3111A内容量1袋(12双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1418741034381049682-7280L236
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
1418741934381040682-7305XL260
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする