曜日別特売

耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492

耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492 - MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492 - MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492 - MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492 - MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492 - MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492 - MAPA

機械的耐性に優れ、かつ長期にわたり高い耐薬品性を発揮します。
エルゴノミック形状と裏地フロック加工により快適性に優れます。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。

材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.38ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)32滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1418735834492207682-7307S214
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
1418736734492208682-7295M224
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
1418737634492200682-7273XL250
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする