曜日別特売

耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650

耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650 - MAPA耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650 - MAPA耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650 - MAPA

腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。
内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。
柔軟性が高く快適な装着感です。
ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。

材質ブチルゴム厚さ(mm)1.45ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合全長(cm)35滑り止め効果エンボス加工EN388規格1121X内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1418755934650009682-7292L236
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
1418756834650000682-7308XL260
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする