MAPA
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質
ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)
0.75
色
ブラック
規格
【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合
全長(cm)
31.5
滑り止め効果
エンボス加工
EN388規格
2121X
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14187480
34420027
682-7309
S
210
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14187507
34420020
682-7270
XL
246
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14187489
34420028
682-7298
M
222
オープン
取扱い終了
14187498
34420029
682-7284
L
226
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください