耐薬品ゴム手袋 ALTO405

耐薬品ゴム手袋 ALTO405 - MAPA耐薬品ゴム手袋 ALTO405 - MAPA耐薬品ゴム手袋 ALTO405 - MAPA耐薬品ゴム手袋 ALTO405 - MAPA耐薬品ゴム手袋 ALTO405 - MAPA

ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。
手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。
抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。
裏地フロック加工により快適性に優れます。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。

材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7ブルーXイエロー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合全長(cm)33滑り止め効果エンボス加工EN388規格2110X内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1418771734405210679-3032XL236
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
1418772634405217679-3030S192
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
1418770834405219679-3024L226
オープン
取扱い終了
1418773534405218679-3025M208
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする