MAPA
耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301
エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。
耐引裂性に優れています。
滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.15
色
ライトブルー
規格
【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT
全長(cm)
31
滑り止め効果
エンボス加工
EN388規格
2131X
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14187690
34301029
679-3028
L
244
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14187699
34301020
679-3031
XL
256
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください